モクケン 床用洗浄剤 クリンバーNT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード79682769 品番13330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。
水性タイプのフロアクリーナーです。

用途フロア用クリーナーに。 トラスコ品番828-6249 セット内容コック付 材質内容液:アルカリ性 形態梱包:バックインボックス RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お使いになる場合は保護手袋を使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする