曜日別特売
1000C50121 エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ) 79682954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴径(mm)22
内容量1箱(10枚)注文コード79682954品番1000C50121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,560

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。
災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。
安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。

用途
石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。
非金属用。
トラスコ品番813-6658材質砥材、樹脂硬化物粒度24(#)砥材C/GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])6262硬度T最高使用周速度(m/min)6000刃厚(mm)4外径(mm)305穴径(mm)22
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする