NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 切断
NORITAKE(ノリタケ)の 切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 金属用
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
79682988
品番
1000C50241
参考基準価格(税別)
¥92,020
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。
災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。
安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途
鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。
金属用。
トラスコ品番
864-1193
粒度
24(#)
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5380
硬度
T
最高使用周速度(m/min)
6000
刃厚(mm)
4.5
適合材
金属
最高使用周速度(m/s)
100
外径(mm)
355
穴径(mm)
30.5
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。