4976124403125 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 79683785 4976124403125 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 79683785 4976124403125 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 79683785

超速乾さび止め

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード79683785 品番4976124403125
参考基準価格(税別)¥7,352 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2時間後(20℃時)に上塗りができる超速乾タイプのサビ止め塗料です。
油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りができます。
油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。

用途門扉・手すり・シャッター・フェンス・鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。 トラスコ品番419-7054 材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 赤サビ 容量(L)1.6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量2.52kg 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)3時間以上(5℃) 乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約2時間30分(冬10℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする