4976124403224 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 79683794 4976124403224 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 79683794 4976124403224 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 79683794

超速乾さび止め

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード79683794 品番4976124403224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,352
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2時間後(20℃時)に上塗りができる超速乾タイプのサビ止め塗料です。
油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りができます。
油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。

用途門扉・手すり・シャッター・フェンス・鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。 トラスコ品番419-7071 材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 グレー 容量(L)1.6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量2.52kg 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)3時間以上(5℃) 乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約2時間30分(冬10℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79683794 4976124403224 68509366 - 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 1缶(1.6L) 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする