281955 エドマレベルスクリュー カップ エドマ(EDMA) 79683864 281955 エドマレベルスクリュー カップ エドマ(EDMA) 79683864

エドマレベルスクリュー カップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード79683864 品番281955
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。
乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。
スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。
スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。
カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。
スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。

用途タイル施工に。 トラスコ品番506-8767 セット内容カップ×50個 材質樹脂 厚さ(mm)適合タイル:3〜20 透明 高さ(mm)37 直径(mm)50 直径×高さ(mm)カップ:50×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする