ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 差込型(タブ端子)圧着端子
差込形ピン端子パック PC形 (100個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79683889
品番
PC 4009-F-CLR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ピン端子がメスタイプです。
用途
差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
トラスコ品番
124-5372
材質
端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
全長(mm)
26.2
外形寸法(mm)
6.9
電線抱合範囲AWG(#)
18〜16
内寸(mm)
1.8
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.75〜1.25
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表