LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コピー用紙/ラベルシール
LAMP(スガツネ工業)の 情報保護ラベル/セキュリティシール
封印シール カータスロック 全転写タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
79684099
品番
KE-40TA
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
シールタイプの封印具です。
本体にボールペンなどで記入できます。
はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。
剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。
用途
郵便物・小包。
輸送コンテナ。
金庫。
金庫に。
電子機器などに。
トラスコ品番
351-5672
幅(mm)
40
色
ブルー
長さ(m)
85
入数(枚)
100
縦(mm)
40
横(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応