水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
Sカン SA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
79684144
品番
B-1149
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
細い径のSカンです。
用途
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番
378-8199
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L1(mm)
35
寸法D(mm)
2.5
寸法L2(mm)
30
寸法W1(mm)
10
寸法W2(mm)
13
寸法S1(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.05