使用例
熱中症対策や深部体温のクールダウンに効果的な高機能保冷剤です。 事前に凍結しておけば、付属の保冷ポーチと併せて外出先でも心地よいひんやり感を長時間楽しめます。 スマートフォンサイズで握りやすく、凍結後も滑らかな触り心地になるよう工夫しました。 約30℃の外気温でも2〜3時間10〜15℃の一定温度を保持します。 表は15℃程度の心地よい冷たさ、裏はスポーツ時に最適な10℃程度のひんやり感が感じられます。 本体は洗いやすく清潔に保てる素材、保冷ポーチは手洗い可能です。