インスタントセメント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード79684178 品番NO5109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

水を加えるだけで作業ができます。

用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。 トラスコ品番459-1642 材質白セメント、シリカサンド、急結剤 容量(kg)1.3 可使時間(分)20 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物 施工面積25cm×25cm(1cm厚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする