ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ファイリング
ジャストコーポレーションの クリヤーホルダー
クリアファイル【A4/透明】100枚入り
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
79684230
品番
SHTJ-CL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
大定番のクリアファイル。
書類保管や郵送時の書類保護にと幅広く使えます!
トラスコ品番
623-1934
材質
PP
厚さ(mm)
0.2
色
透明
規格
A4
縦(mm)
310
横(mm)
220