※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOSP810-WH-290 安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト 丸五 79684257 KOSP810-WH-290 安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト 丸五 79684257 KOSP810-WH-290 安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト 丸五 79684257

安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 79684257 品番 KOSP810-WH-290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

かかとを踏んでもピッタリフィットします。
靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。
先芯入りでつま先をガードします。

用途普通作業。 トラスコ品番785-6407 材質つま先ガード、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:ゴム ホワイト サイズ(cm)29 足幅EEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする