シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの ローカット安全靴
ウレタン2層底安全靴 マジックタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79684327
品番
AW18BV-22.0
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。
ワイド設計で足あたりを軽減しました。
用途
金属加工、製造業に。
トラスコ品番
127-0615
材質
甲被:牛革(ベロア)、先芯:ワイドACM樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:カップインソール
色
ブラック
サイズ(cm)
22
規格
JIS T 8101 CI/S/P1合格
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
サイズ規格
EU(ヨーロッパ)35-36、UK(イギリス)3.5、US(アメリカ)4.5