シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの ハイカット安全靴
安全靴 長編上 SF33C付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79684379
品番
SF33C-245
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です。
用途
一般作業全般に。
トラスコ品番
653-1959
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
24.5
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
機能
耐滑性、クッション性、屈曲性
JIS規格
JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
長編上靴