安全靴 長編上 SF33C付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 79684440 品番 SF33C-275
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です。

用途一般作業全般に。 トラスコ品番653-3467 形状ハイカット サイズ(cm)27.5 材質(甲被)牛革(型押ソフト) 機能耐滑性、クッション性、屈曲性 JIS規格JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプひもタイプ 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする