※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水セフティシューズ85152

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 イエロー 注文コード79684774 品番85152-80-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品はサイズ・色など42種類から選べます 他の種類を見る

5cm/5時間の防水仕様と耐滑で雨の日や水場でも快適な履き心地です。

用途一般作業に。 トラスコ品番487-8157 材質先芯:鋼、甲被:メッシュ、靴底:EVA+ラバー イエロー サイズ(cm)25 足幅EEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする