※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの セーフティスニーカー
ジーベックの ミドルカットセーフティスニーカー
防水セフティシューズ85152
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
色
イエロー
注文コード
79684790
品番
85152-80-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
サイズ・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
5cm/5時間の防水仕様と耐滑で雨の日や水場でも快適な履き心地です。
用途
一般作業に。
トラスコ品番
487-7583
材質
先芯:鋼、甲被:メッシュ、靴底:EVA+ラバー
色
イエロー
サイズ(cm)
25.5
足幅
EEE