※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒セフティシューズ85153

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 ホワイト 注文コード79685027 品番85153-32-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

温かい裏地、雪道で滑りにくい靴底、雪の浸入を防ぐ水掻きを備えています。

用途一般作業に。 トラスコ品番487-7599 材質先芯:鋼、甲被:合成皮革、靴底:EVA+ラバー ホワイト サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 足幅EEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする