※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの セーフティスニーカー
ジーベックの ミドルカットセーフティスニーカー
防寒セフティシューズ85153
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5〜27
色
ブラック
注文コード
79685088
品番
85153-90-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
温かい裏地、雪道で滑りにくい靴底、雪の浸入を防ぐ水掻きを備えています。
用途
一般作業に。
トラスコ品番
487-8158
材質
先芯:鋼、甲被:合成皮革、靴底:EVA+ラバー
色
ブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5〜27
足幅
EEE