※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒セフティシューズ85153

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 79685097 品番 85153-90-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

温かい裏地、雪道で滑りにくい靴底、雪の浸入を防ぐ水掻きを備えています。

用途一般作業に。 トラスコ品番487-8097 材質先芯:鋼、甲被:合成皮革、靴底:EVA+ラバー ブラック サイズ3L サイズ(cm)27.5〜28 足幅EEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする