イトマン
イトマンの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
イトマンの トイレットペーパー
片手で取れるシートトイレットペーパー180WS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40袋)
注文コード
79685176
品番
10180009
参考基準価格(税別)
¥8,544
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
片手で取れるトイレットペーパーです。
介護や医療の現場で活用できます。
用途
排泄時に。
介護ケアに。
赤ちゃんケアに。
ペットケアに。
手が不自由な時に。
トラスコ品番
356-5018
材質
再生紙100%
色
ホワイト
タイプ
ダブル
ケース入数
180組(360枚)×40パック
シートサイズ(mm)
196×204