TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角ビット/ボールポイントビット
差替式パワーグリップドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79685289
品番
PGCD1S
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替え式ドライバーです。
ワンタッチで簡単に交換可能です。
用途
マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。
トラスコ品番
572-3039
材質
軸:構造用鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
154
刃先
(-)1.0×6.35&(+)No.2
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。貫通ドライバーではありません。