アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 化繊ホウキ
室内ほうき&ちりとりスリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79685298
品番
270810
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ほうきをちりとりにセットしてコンパクトに収納できる室内ほうきです。
用途
冷蔵庫・洗濯機のスキマのお掃除に
トラスコ品番
537-6967
セット内容
ほうき、ちりとり
材質
ほうき穂:ポリプロピレン 、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ、チリトリ:ポリプロピレン、磁石:ゴム磁石
幅(mm)
140
高さ(mm)
600〜780
奥行(mm)
35
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520