曜日別特売
LINANO2-999-888 小型バッテリーセット ジーベック 79685307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LINANO2-999-888 小型バッテリーセット ジーベック 79685307
LINANO2-999-888 小型バッテリーセット ジーベック 79685307
LINANO2-999-888 小型バッテリーセット ジーベック 79685307

小型バッテリーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード79685307品番LINANO2-999-888
参考基準価格(税別)¥13,138販売価格(税込)¥9,339
販売価格(税別)
8,490

出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。
ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。

用途
空調服用。
トラスコ品番256-4125セット内容バッテリー、急速AC充電アダプター、バッテリーホルダー品名バッテリーセット出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
注意
※水没等の水の浸入による故障を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする