建築用ソフトカラー鉛筆

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード79686104 品番SC10-3Y
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

耐水性のあるホルダー型ソフトカラー鉛筆です。
水分の付着した面にも書き込め、雨の日の作業にも使用できます。
耐水性があるので建築用に最適です。
様々な素材にスラスラ書けるソフトカラー鉛筆です。

用途ガラス、金属、プラスチック、タイル、フィルムなどのマーキングに。 トラスコ品番818-5638 材質顔料 幅(mm)38 高さ(mm)230 奥行(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする