ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 針金
直線ワイヤー ステンレス線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
79686174
品番
10155386
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
巻き癖がない直線ワイヤーです。
固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途
園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
トラスコ品番
424-3180
材質
ステンレス
長さ(mm)
200
線径(mm)
0.7
注意
※先端が鋭利な為、ケガに十分注意してください。