ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
抗菌ファミリーフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
79686278
品番
A-825K
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
被覆線ですのでサビ難く、相手側にキズをつけません。
用途
一般商品の収納の吊具として。
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
128-0231
材質
フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
寸法L(mm)
150
寸法S(mm)
38
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.11
グリーン購入法
適合
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。