ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
カップリングBB兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
79686305
品番
P-1905
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
ボールチェインの連結金具です。
ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
適合
カップリングBB40・35兼用
内容
BBP-40K×3個入
寸法A(mm)
4.3
寸法B(mm)
1.1
用途
水栓用やプレートの吊り下げに。
トラスコ品番
127-8815
材質
本体:真ちゅう(C26080R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合