ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの スリーブ・ロック
オーバルスリーブ パック入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
79686366
品番
P-986
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途
ワイヤ先端のアイ加工部品
付属品
AYP-4A×6個入
トラスコ品番
849-0433
材質
アルミニウム(A-5052A)
適合ロープ径(Φmm)
0.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※使用強度については使用する締付け工具によって使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。