ACE(エース)
ACE(エース)の 消防/防災/防犯標識
ACE(エース)の 消防標識
消防隊進入口 ステッカー 76-A 内貼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79686445
品番
213-647
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
三角形の反射ステッカーです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステッカー 反射 消防隊進入口
モノタロウ
¥
539
¥
593
税込
仕様
室内貼
寸法(mm)
1辺200(正三角形)
色
表面:白色 + 文字入り(『この付近に物を置かないで下さい』)、裏面:反射・赤色・無地 (糊加工)
文字内容
この付近に物を置かないで下さい
取付方式
ステッカー
注意
※施工は貼付前にゴミやホコリをきれいにふき取ってください。裏側のテープをはがし、そのまま貼付けてください。