デジマチッククリンプハイトマイクロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79686567 品番CHM-15QMX
参考基準価格(税別)¥90,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

圧着端子のクリンプハイト測定用
クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

測定範囲(mm)0〜15 先端角(°)45 最小表示量(mm)0.001 先端径(mm)Φ0.5(先端平) 器差(μm)±3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする