デジマチックブレードマイクロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79686637 品番BLM-30QMX
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。

測定範囲(mm)0〜30 出力測定データ出力 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1mmカウント 保護等級IP65 平行度(μm)3 器差(μm)±3 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする