ステンレスマグ & ステンレスキャニスター セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(mL)L:300 容量(g)【キャニスター(目安)】コーヒー:(粉)約220、(豆)約200 ホワイト 注文コード79687520 品番TA-412006L WH/TA-412000 WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は容量・色など9種類から選べます 他の種類を見る

燕市で作られたおしゃれでかわいいステンレスのマグカップとキャニスター。かわいい木製の持ち手付き。
使いながらステンレス素材と天然木の取っ手が味わい深くなり、その変化も楽しみの一つに。内側はきれいなヘアライン仕上げ。外側はツヤのないマットな質感。
【お手入れ】洗う際は、食器用中性洗剤をスポンジや柔らかい布につけよく洗い、水気を拭き取り、よく乾燥させてから保管してください。汚れや水気が残ったまま保管されますとサビ や変色が発生する原因となります。

用途マイマグ、マイカップ、コーヒー豆の保管に。カフェ/コーヒー/カフェラテ/お家時間/ステンレス/マグカップ/コップ/シンプル/おしゃれ/珈琲/粉/豆/保存/カフェ/容器/ナチュラル/インテリア/北欧/インダストリアル セット内容ステンレスマグL×1、ステンレスキャニスター×1 材質マグカップ:本体:18-8 ステンレス(外側アクリル塗装、内側ヘアライン仕上げ)、取っ手:天然木(ウレタン塗装)、キャニスター:本体:18-8 ステンレス(外側アクリル塗装、内側ヘアライン仕上げ)、取っ手:天然木(ウレタン塗装)、木蓋:天然木(ウレタン塗装)、/ シリコーンパッキン付き ホワイト 容量(mL)L:300 質量(g)L:150、キャニスター:270 容量(g)【キャニスター(目安)】コーヒー:(粉)約220、(豆)約200
注意
※食洗器、電子レンジ不可です。
※保温・保冷タイプではございません。
※手作りのため、製品の仕上がりには若干の個体差があることをご理解下さい。
※食洗機はステンレス本体や塗装の傷、木部の破損の恐れがあるため使用は控えて下さい。
※長時間の水への浸け置きは避けて下さい。木部が変形する可能性があります。
※木蓋と取っ手の材質は異なります。
※メジャースプーンは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする