冷ケースクールガード CooGA 保冷シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様抗菌仕様:両面 注文コード79687626 品番U-Q1059
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ホコリよけ+保冷効果UP 営業時間外の冷凍・冷蔵商品に。冷ケースにかぶせるだけで簡単に節電対策。抗菌フィルム仕様。

用途冷蔵・冷凍ケース用カバーとして。ショーケースカバー 業務用 店舗 コンビニ スーパー ディスカウントストア 食料品店 食料品 売り場 アイス売り場 冷凍ショーケース アイス用ケース アイスクリームケース 保冷 冷気 冷凍7食品 冷蔵品 営業時間外 節電対策 電気代節約 仕様抗菌仕様:両面 厚さ(mm)5 タイプジャバラ 寸法(cm)90×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする