製品画像

HT18R 充電式LEDライト 長距離タイプ HT18R FENIX(フェニックス) 79687757 HT18R 充電式LEDライト 長距離タイプ HT18R FENIX(フェニックス) 79687757 HT18R 充電式LEDライト 長距離タイプ HT18R FENIX(フェニックス) 79687757 HT18R 充電式LEDライト 長距離タイプ HT18R FENIX(フェニックス) 79687757 HT18R 充電式LEDライト 長距離タイプ HT18R FENIX(フェニックス) 79687757 HT18R 充電式LEDライト 長距離タイプ HT18R FENIX(フェニックス) 79687757

充電式LEDライト 長距離タイプ HT18R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79687757 品番HT18R
参考基準価格(税別)¥40,950 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長距離照射(1100m)と最大2800lmのパワフルな出力で、長距離でも優れた視界を確保します。
付属の赤と緑のフィルター・アダプターは、さまざまな狩猟環境におけるさまざまな照明ニーズをサポートします。
普段使いから悪天候の中の作業・狩猟・捜索など様々な使用シーンを想定し、4段階の出力レベルを設定しています。
IP68準拠の保護構造により、悪天候でも使用可能です。

用途
狩猟
捜索
アウトドア
付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、スペアOリング、赤フィルター、緑フィルター、取扱説明書 仕様バッテリー残量表示、定電圧警告機能、 トラスコ品番612-3165 材質A6061-T6 アルミニウム/HAIII硬質アルマイト仕上 長さ(mm)188.5 幅(mm)68 奥行(mm)25.4 保護等級IP68 使用電池21700型 充電式バッテリー×1 光源色Luminus SFT70 LED 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)5000 光度(cd)300000(ターボ)、113000(強)、40000(中)、3000(弱)、10000(SOS) 明るさ(Lm)2800(ターボ)、1000(強)、350(中)、30(弱)、2600(ストロボ)、150(SOS) ポートUSB Type-C充電ポート 照射距離(m)1100(ターボ)、670(強)、400(中)、100(弱)、200(SOS) 点灯時間1時間40分(ターボ)、2時間15分(強)、6時間30分(中)、42時間(弱)、40時間(SOS) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする