製品画像

E060AA03 ティキナ PETZL 79687836 E060AA03 ティキナ PETZL 79687836

ティキナ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79687836 品番 E060AA03
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。

仕様充電バッテリー『コア』使用可能 トラスコ品番540-0637 幅(mm)66 レッド 高さ(mm)39 奥行(mm)34 保護等級IPX4 使用電池単4乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)65 最大点灯時間100時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79687818
2025-12-16
用途:
犬の散歩
製造業

明るさは3段階でボタンを押す毎に明るくなる。
一つのボタンで操作できるので、
額に付けたままでも操作し易い。
明け方や夜間の散歩には、
電池満タンでも2番目の明るさが必要で
1番暗い設定はいつ使うのか?です。
角度調整が固くて両手を使わないとできないのがマイナス点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする