製品画像
PETZL
アリア1RGB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
カモフラージュ
デザート
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79687915
品番
E069BA00
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。
用途
防水性、耐久性が求められる夜間行動に。
仕様
充電バッテリー『コア』使用可能
トラスコ品番
540-0612
幅(mm)
70
色
ブラック
高さ(mm)
44
奥行(mm)
40
保護等級
IP67
使用電池
単4乾電池×3本
点灯方式
カラーモード(赤、緑、青)
耐衝撃性
IK07
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
70
最大点灯時間
110時間
落下耐久(m)
2