製品画像

E065AA00 アクティックコア PETZL 79687949 E065AA00 アクティックコア PETZL 79687949 E065AA00 アクティックコア PETZL 79687949

アクティックコア

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79687949 品番 E065AA00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥12,870
販売価格(税別)
11,700

広範囲、また強い光の遠距離照射を備えています。
充電池『コア』付属。

用途
強い照射力が必要な夜間行動に。
ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。
付属品充電バッテリー『コア』 トラスコ品番540-0622 幅(mm)66 グレー 高さ(mm)39 奥行(mm)36 保護等級IPX4 使用電池単4乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大点灯時間100時間
注意
※バッテリーの保証期間は2年または充放電 300 回です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする