※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALLEX
ALLEXの ヘラ/盛板/コテ
ALLEXの スクレーパー
スクレーパー S型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79688089
品番
23501
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
握りやすいハンドルです。
保管に便利なキャップ付きです。
用途
錆び落としに。
汚れや粘着物の除去用に。
トラスコ品番
851-2669
材質
刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
160
刃長(mm)
47
刃幅(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。