※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALLEX
ALLEXの 裁縫道具/裁縫用品
ALLEXの ハサミ/カッター
ALLEXの クラフト/手芸ハサミ
ソフティナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79688098
品番
38005
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
クッションホールの付いたハンドルでフィット感抜群です。
刃角50°でシャープな切れ味です。
用途
事務用
トラスコ品番
853-3693
材質
刃:ステンレス、ハンドル:TPE+再生ABS
全長(mm)
160
刃長(mm)
62
板厚(mm)
2
刃厚(mm)
2
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。