ALLEX
ALLEXの 裁縫道具/裁縫用品
ALLEXの ハサミ/カッター
ALLEXの クラフト/手芸ハサミ
ストーマケア用ハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79688107
品番
18317
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
全長、刃渡り共に取り回しのしやすいサイズ感となっており、パウチを傷つけにくいよう面取り、先丸加工を施してあります。
曲線カットに最適なカーブ形状の刃先です。
用途
ストーマ装具のカットに。
トラスコ品番
391-2770
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂
全長(mm)
120
刃長(mm)
25