ログピック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 79688125 品番 180.5H055W002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。
米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けのログピックです。
ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。
ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。

用途野外作業に。 適合GSマーク適合品【クサビ】501.0S001W001 トラスコ品番562-7255 材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 全長(mm)810 刃長(mm)20 刃幅(mm)180 適合ハンドル475.4H080W001
注意
※ハンドル交換にはクサビセットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする