PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の 収納ボックス/ケース
PLUS(プラス)[文具]の ファイルボックス
リブ付ボックスファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79688326
品番
FL-411BF DNV
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
収納のしやすさにこだわったボックスファイルです。
クリアホルダーやクリアファイルの収納に適しています。
すべり止め突起付きだからホルダー1枚でもすっきり収納できます。
付属品
ジョイントパーツ(ボックスを並べて連結するパーツが本体に付いています)1個
トラスコ品番
196-2883
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
80
色
ダークネイビー
内形寸法(mm)
参考:幅72×縦306×横232
縦(mm)
321
横(mm)
250