tanQest
tanQestの 研磨ブラシ(グラインダー用)
tanQestの ホイールブラシ
交換式スライド式ブラシ ブラシ取付金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79688457
品番
21351
参考基準価格(税別)
¥20,228
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
着脱式でブラシ交換が簡単です。
異なる番手のブラシを組み合わせることができます。
熱融着でブラシを束ねています。
軽量で抜けにくい設計です。
トラスコ品番
255-7632
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
80
高さ(mm)
110
軸長(mm)
100
ブラシ長(mm)
40
直径(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付個数
(交換ブラシ)8
注意
※取付ブラシは別売です。