FN-10X7.5-PT3/8-SUS ステンレス継手 メスニップル 潤工社 79688929

ステンレス継手 メスニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)10
適合管継手D(Φmm)10
接続口径Rc3/8
適合チューブ内径(Φmm)7.5
内容量1個注文コード79688929品番FN-10X7.5-PT3/8-SUS
参考基準価格(税別)¥3,393販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
トラスコ品番383-5303材質ステンレス(SUS316)接続口径Rc3/8使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)六角対辺(mm)22【取付けナット】17【本体】22使用流体空気、水、腐食性流体適合チューブマルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)適合チューブ内径(Φmm)7.5適合チューブ外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応適合管継手D(Φmm)10
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする