曜日別特売
L-8X6-PT1/8-SUS ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社 79689060

ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)8
接続口径PT1/8
適合チューブ内径(Φmm)6
内容量1個注文コード79689060品番L-8X6-PT1/8-SUS
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
トラスコ品番383-2093材質ステンレス(SUS316)接続口径PT1/8使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)六角対辺(mm)17【取付けナット】14【本体】17使用流体空気、水、腐食性流体適合チューブ内径(Φmm)6適合チューブ外径D(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする