曜日別特売
L-16X13-PT1/2-SUS ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社 79689139

ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)16
接続口径PT1/2
適合チューブ内径(Φmm)13
内容量1個注文コード79689139品番L-16X13-PT1/2-SUS
参考基準価格(税別)¥6,613販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
トラスコ品番383-2071材質ステンレス(SUS316)接続口径PT1/2使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)六角対辺(mm)23【取付けナット】23【本体】23使用流体空気、水、腐食性流体適合チューブマルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)適合チューブ内径(Φmm)13適合チューブ外径D(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする