トラスコ品番383-3643材質ステンレス(SUS316)六角対辺(mm)17【取付けナット】17【本体】17使用流体空気、水、腐食性流体適合チューブマルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)適合チューブ内径(Φmm)7.5流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)適合チューブ外径D(Φmm)10適合チューブ外径D1(Φmm)10適合チューブ外径D2(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応