山本光学
山本光学の 溶接面・遮光メガネ
山本光学の 遮光メガネ
二眼型遮光めがね
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79689769
品番
YW-280#3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
レンズ径が大きく、上下ひさし、サイド付で高い遮光性を持ち、UVカットです。
用途
ガス溶接作業に。
ガス溶接作業。
仕様
メガネ併用可否:×
トラスコ品番
128-4851
材質
フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート
レンズ色
グリーン
紫外線防御率(%)
0.999
遮光度
#3
フレーム(mm)
W148×H56×D149
調整機能
ツル調整:○
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。